HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCR6 -vaahtokuutiopolyeetterihiili 8 tuuman neliömetriä | AE3UYQ

APPROVED VENDOR 5GCR6 vaahtokuutio polyeetterihiili 8 tuumaa neliömetriä

Varastossa
Tuote: AE3UYQ Malli: 5GCR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokuutio
VäriPuuhiili
Tiheys1.45 Lbs./Cu.Ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.40 psi
Materiaalipolyeetteriä
Neliö8"
Venytysraja250%
Temp. alue-20 - 180 F
Vetolujuus15 psi
TyyppiAvaa solu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNeliöHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ1 Vaahtokuutio Polyeetterihiili 2 3/4 Tuuman Sq | AE3UWG 5GCJ12.75 "€0.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GCJ2 Vaahtokuutiopolyeetterihiili 3 1/2 tuuman neliömetri | AE3UWH 5GCJ23.5 "€0.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCR6 vaahtokuutio polyeetterihiili 8 tuumaa neliömetriä
€3.66 / yksikkö