KDR-LINE REAKTORIT KDRULJ41H Input Line Reactor High Z 575/600V 192A | AE2JPM 4XTK1

KDR-LINE REACTORS KDRULJ41H Input Line Reactor High Z 575/600V 192A

Varastossa
Tuote: AE2JPM Malli: KDRULJ41HRistiviite: 4XTK1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,126.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulolinjan reaktori
Syvyys9.25 "
Liiteavoin
Suodattimen tyyppiKorkea Z
Korkeus9"
Tulojännite575/600
Maks. HP200
Maks. Lähtövahvistimet192
VaiheKolme
TyyppiKorkea Z
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.6175
Laivan korkeus (cm)25.72
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuodattimen tyyppiKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetTyyppiLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA55L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Matala Z4"0.50.9Matala Z4.18 "€147.54
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA56L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Matala Z4"0.751.3Matala Z4.18 "€149.87
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA50L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Matala Z4"11.7Matala Z4.18 "€157.67
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA51L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Matala Z4"1.52.4Matala Z4.18 "€182.12
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA46L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Matala Z4"22.7Matala Z4.18 "€182.14
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA52L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Matala Z4"33.9Matala Z4.18 "€188.03
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA47L Tulolinjan reaktori matala Z 575/600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Matala Z4"56.1Matala Z4.18 "€207.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULJ41H Input Line Reactor High Z 575/600V 192A
€2,126.87 / yksikkö