Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA56L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1

KDR-LINE REACTORS KDRULA56L Input Line Reactor Low Z 575/600V 1.3A

Varastossa
Tuote: AE2JMD Malli: KDRULA56LRistiviite: 4XTD1
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
€149.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulolinjan reaktori
Syvyys3.75 "
Liiteavoin
Suodattimen tyyppiMatala Z
Korkeus4"
Tulojännite575/600
Maks. HP0.75
Maks. Lähtövahvistimet1.3
VaiheKolme
TyyppiMatala Z
Leveys4.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)14.29
Laivan pituus (cm)16.19
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuodattimen tyyppiKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetTyyppiLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA55L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Matala Z4"0.50.9Matala Z4.18 "€147.54
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA50L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Matala Z4"11.7Matala Z4.18 "€157.67
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA51L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Matala Z4"1.52.4Matala Z4.18 "€182.12
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA46L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Matala Z4"22.7Matala Z4.18 "€182.14
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA52L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Matala Z4"33.9Matala Z4.18 "€188.03
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA47L Tulolinjan reaktori matala Z 575/600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Matala Z4"56.1Matala Z4.18 "€207.53
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA48L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 9A | AE2JMK 4XTD7 KDRULA48L3.75 "Matala Z4"7.59Matala Z4.18 "€230.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA56L Input Line Reactor Low Z 575/600V 1.3A
€149.87 / yksikkö