Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA9L-tulojohtoreaktori matala Z 460 / 480v 3a | AE2JHP 4XRT7

KDR-LINE REACTORS KDRULA9L Input Line Reactor Low Z 460/480v 3a

Varastossa
Tuote: AE2JHP Malli: KDRULA9LRistiviite: 4XRT7
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
€157.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulolinjan reaktori
Syvyys3.75 "
Liiteavoin
Suodattimen tyyppiMatala Z
Korkeus4"
Tulojännite460/480
Maks. HP1.5
Maks. Lähtövahvistimet3
VaiheKolme
TyyppiMatala Z
Leveys4.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)14.29
Laivan pituus (cm)16.19
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuodattimen tyyppiKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetTyyppiLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA6L-tulojohtoreaktori matala Z 460 / 480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Matala Z4"0.51.1Matala Z4.18 "€143.77
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA7L-syöttöjohdoreaktori Low Z 460 / 480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Matala Z4"0.751.6Matala Z4.18 "€133.04
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA8L-tulojohtoreaktori matala Z 460 / 480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Matala Z4"12.1Matala Z4.18 "€153.54
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA1L-tulojohtoreaktori matala Z 460 / 480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Matala Z4"23.4Matala Z4.18 "€163.13
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA2L-tulojohtoreaktori matala Z 460 / 480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Matala Z4"34.8Matala Z4.18 "€181.06
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA3L-tulojohtoreaktori matala Z 460 / 480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Matala Z4"57.6Matala Z4.18 "€188.41
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA4L-tulojohtoreaktori matala Z 460 / 480v 11a | AE2JHU 4XRU2 KDRULA4L3.75 "Matala Z4"7.511.0Matala Z4.18 "€218.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA9L Input Line Reactor Low Z 460/480v 3a
€157.41 / yksikkö