Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K060TDW ulokepuristin, syvään ulottuva kurkku, Weaver Grip | CD8YRD

KANT-TWIST K060TDW ulokepuristin, syvään ulottuva kurkku, Weaver Grip

Varastossa
Tuote: CD8YRD Malli: K060TDW
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
€109.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima2000 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1/4" x 3-3/4"
Maks. Leuan avaaminen6"
Avaa leveys10 "
Kokonaispituus11 1 / 2 "
Paksuus1-3 / 8 "
Kurkun syvyys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)28.89
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K060TDW -kannatinpidike, jossa on vapaasti kelluva leuan muotoilu epäsäännöllisten pintojen säätämiseksi
    • Poistaa vääristymät ja vääntymisen kiristettäessä työkappaleita ja tarjoaa 4: 1 puristussuhteen
    • Kuparipinnoitus hitsaustoimintoja varten
    • Sisäänrakennettu pyälletty, sileä ja V-aukko pyöreän kannan pitämiseen
    • Ei kävele keskustaan
    • Syvä kurkku tarjoaa laajennetun ulottuvuuden
    • Weaver-kahva tarjoaa mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K025TDW T-kiinnike, syvä ulottuva, ulokemuotoilu, 2.5 tuuman leuka-aukko | CD8YPP K025TDW700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€45.72
KANT-TWIST K045TDW T-kiinnike, syvä ulottuva, Weaver Grip, 4.5 tuuman leukaaukko | CD8YQL K045TDW1700 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€76.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060TDW ulokepuristin, syvään ulottuva kurkku, Weaver Grip
€109.77 / yksikkö