KANT-TWIST K060T ulokepuristin, 6 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta | AB7JYN 23N369 / 420

KANT-TWIST K060T ulokepuristin, 6 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta

Tuote: AB7JYN Malli: K060TRistiviite: 23N369 / 420

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Alasin materiaaliKuparoitu teräs
Kehon viimeistelySinkitty
Rungon materiaaliTeräs
Kiristyspaine2000 lb
Maks. Avaaminen6"
Kurkun syvyys3.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K060T T-kiinnittimiä käytetään pistehitsaukseen, poraamiseen, pulttamiseen tai sovelluksiin kahden kappaleen tukevaan pitämiseen
    • Sisältää 6 tuuman leuka-aukon työkappaleiden pitämiseen
    • Vapaasti kelluvat leuat sopeutuvat ei-yhdensuuntaisiin pintoihin eivätkä kulje keskipisteen ulkopuolelle, kun sitä painetaan
    • Sisäänrakennetut V-lohkot mahdollistavat pyöreän kaluston pitämisen
    • Kuparoidut leuat, ruuvit ja kahva ovat ihanteellisia hitsaukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K010T ulokepuristin, 1 tuuman leukakapasiteetti, 2-1/8 tuuman pituus | AB7JYK 23N366 / 401 K010T1 / 2 "€26.11
KANT-TWIST K020T ulokepuristin, 2 tuuman leukakapasiteetti, 4 tuuman pituus | AB7JYL 23N367 / 405 K020T1.25 "€41.92
KANT-TWIST K030T ulokepuristin, 3 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta | AB7JYM 23N368 / 410 K030T1.75 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K090T ulokepuristin, 9 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta | AB7JYP 23N370 / 430 K090T5.25 "€180.78
KANT-TWIST K120T ulokepuristin, 12 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta | AB7JYQ 23N371 / 440 K120T7"€297.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060T ulokepuristin, 6 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta