Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K010T ulokepuristin, 1 tuuman leukakapasiteetti, 2-1/8 tuuman pituus | AB7JYK 23N366 / 401

KANT-TWIST K010T ulokepuristin, 1 tuuman leuan kapasiteetti, 2-1/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB7JYK Malli: K010TRistiviite: 23N366 / 401
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
€26.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Alasin materiaaliKuparoitu teräs
Kehon viimeistelySinkitty
Rungon materiaaliTeräs
Kiristyspaine350 lb
Maks. Avaaminen1"
Kurkun syvyys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K010T -kannatinpidike on suunniteltu poraukseen, pistehitsaukseen ja pulttointiin
    • Ulokerakenne eliminoi kävelyn keskeltä, vääristää ja kiertää keskitoimintaa ja tarjoaa 4: 1-kiinnityssuhteen
    • Kolme erilaista tartuntapintaa putkien ja litteiden ja kulmisten työkappaleiden tarttumiseen sekä vapaasti kelluvat leuat epätasaisille pinnoille sopeutumista varten
    • Kuparoidut ruuvit, leuat ja kahva estävät roiskeiden tarttumisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K020T ulokepuristin, 2 tuuman leukakapasiteetti, 4 tuuman pituus | AB7JYL 23N367 / 405 K020T1.25 "€41.92
KANT-TWIST K030T ulokepuristin, 3 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta | AB7JYM 23N368 / 410 K030T1.75 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K060T ulokepuristin, 6 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta | AB7JYN 23N369 / 420 K060T3.375 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K090T ulokepuristin, 9 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta | AB7JYP 23N370 / 430 K090T5.25 "€180.78
KANT-TWIST K120T ulokepuristin, 12 tuuman leuka-aukko, sinkitty pinta | AB7JYQ 23N371 / 440 K120T7"€297.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K010T ulokepuristin, 1 tuuman leuan kapasiteetti, 2-1/8 tuuman pituus
€26.11 / yksikkö