Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K045TUDW teräsvipupuristin, polyuretaani leuat, 4-1/2 tuuman aukko | CD8YQV

KANT-TWIST K045TUDW teräsvipupuristin, polyuretaanileuat, 4-1/2 tuuman aukko

Varastossa
Tuote: CD8YQV Malli: K045TUDW

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima1275 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1 / 4 "x 3"
Maks. Leuan avaaminen4-1 / 2 "
Avaa leveys7"
Kokonaispituus8 1 / 4 "
Paksuus1-1 / 8 "
Kurkun syvyys2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K045TUDW -konsolipidike pitää työkappaleita ja tarjoaa lujan otteen metallien, muovien ja puun pitämiseksi paikallaan
    • Vapaasti kelluvat leuat pysyvät yhdensuuntaisina kiristettäessä ja sopeutuvat helposti epäsäännöllisiin pintoihin, vastustamalla siten kiertymistä C-kiinnikkeen kiristettäessä
    • Mukana polyuretaanileuat ja T-kahva pehmeiden materiaalien (puu, muovit ja metallit) sekä kiillotettujen / valmiiden materiaalien pitämiseen samalla, kun vastustat naarmuja tai vaurioita
    • 2-1 / 4 tuuman kurkun syvyys tarjoaa paremman ulottuvuuden materiaaliin ja kiinnittimiin helposti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K030TUW ulokepuristin, polyuretaani leuat Weaver Gripillä | CD8YQD K030TUW1125 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K060TUDW Teräksinen ulokepuristin, T-kahva, Weaver Grip | CD8YRK K060TUDW1500 paunaa.5/16" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "4-1 / 2 "€105.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K045TUDW teräsvipupuristin, polyuretaanileuat, 4-1/2 tuuman aukko
€80.51 / yksikkö