Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K060TUDW Teräksinen ulokepuristin, T-kahva, Weaver Grip | CD8YRK

KANT-TWIST K060TUDW Teräksinen ulokepuristin, T-kahva, Weaver Grip

Varastossa
Tuote: CD8YRK Malli: K060TUDW

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima1500 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)5/16" x 3-3/4"
Maks. Leuan avaaminen6"
Avaa leveys10 "
Kokonaispituus11 1 / 2 "
Paksuus1-3 / 8 "
Kurkun syvyys4-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.683
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)28.89
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K060TUDW -kannatinpidike materiaalin vääntymisen tai kulkemisen estämiseksi keskeltä, kun käytetään tavallisia C-kiinnikkeitä työkappaleiden pitämiseen
    • Ominaisuudet polyuretaanileuat ja T-kahva kutomakoneella pitävät mukavasti pehmeät materiaalit ja vastustavat naarmuja tai vaurioita kiillotetuilla / viimeistellyillä pinnoilla
    • 4-1 / 2 tuuman kurkun syvyys tarjoaa paremman ulottuvuuden materiaaliin ja kiinnittyy helposti
    • Vapaasti kelluvat leuat sopeutuvat helposti epätasaisiin pintoihin ja kuparipinnoitettuun T-kahvaan, joka on kohtisuorassa puristimen kuormitukseen, jotta estetään puristimen kiertyminen kiristettäessä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K030TUW ulokepuristin, polyuretaani leuat Weaver Gripillä | CD8YQD K030TUW1125 paunaa.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
KANT-TWIST K045TUDW teräsvipupuristin, polyuretaani leuat, 4-1/2 tuuman aukko | CD8YQV K045TUDW1275 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "€80.51

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060TUDW Teräksinen ulokepuristin, T-kahva, Weaver Grip
€105.48 / yksikkö