Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K045TDHVYW Vipupuristin, syvä, 4.5 tuuman aukko, keltainen | CD8YQK

KANT-TWIST K045TDHVYW-vipukiristin, syvä ulottuvuus, 4.5 tuuman aukko, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8YQK Malli: K045TDHVYW
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
€76.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima1700 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1 / 4 "x 3"
Maks. Leuan avaaminen4-1 / 2 "
Avaa leveys7"
Kokonaispituus7 1 / 2 "
Paksuus1-1 / 8 "
Kurkun syvyys2-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.69
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K045TDHVYW kuparipinnoitetuilla leukoilla ja ruuveilla; sopii hitsaukseen
    • T-kahva, joka on integroitu kutomakouraan, tarjoaa suuren pidätysvoiman ja varmistaa käytön helppouden
    • Varustettu vapaasti kelluvilla leukoilla sopeutumiseen epätasaisiin pintoihin
    • Poistaa vääristymät ja vääntymisen kiristettäessä työkappaleita ja tarjoaa kiinnityssuhteen 4: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K025TDHVYW Vipupuristin, syvä, 2.5 tuuman aukko | CD8YPN K025TDHVYW700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€49.46
KANT-TWIST K060TDHVYW Vipupuristin, 6 tuuman aukko, keltainen | CD8YRC K060TDHVYW2000 paunaa.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€100.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K045TDHVYW-vipukiristin, syvä ulottuvuus, 4.5 tuuman aukko, keltainen
€76.04 / yksikkö