Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K030TSW ruostumaton teräs ulokepuristin, 3 tuuman aukko, Weaver-kahva | CD8YQB

KANT-TWIST K030TSW ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulokepuristin, 3 tuuman aukko, Weaver-kahva

Varastossa
Tuote: CD8YQB Malli: K030TSW

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima1200 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1 / 4 "x 3"
Maks. Leuan avaaminen3"
Avaa leveys5-1 / 4 "
Kokonaispituus6 1 / 4 "
Paksuus1-1 / 8 "
Kurkun syvyys1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K030TSW -kannatinpidike kahden kappaleen tukevaan pitämiseen samalla kun poistetaan työkappaleiden vääristymät ja kiertymät
    • 303 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne sallii käytön syövyttävissä tai saniteettitiloissa ja pystyy pitämään enintään 1200 paunan paineet
    • Vapaasti kelluvat leuat sopeutuvat helposti epäsäännöllisiin pintoihin ja tarjoavat pyälletyn, sileän ja V-uran rakenteen pyöreän kannan pitämiseen
    • Varustettu kudontakahvalla varustetulla T-kahvalla, joka pitää mukavan otteen ja tarjoaa maksimaalisen paineen pienillä ponnisteluilla
    • Ihanteellinen käytettäväksi kemianteollisuudessa, sairaaloissa ja öljy-yhtiöissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K020TSW ruostumaton teräs ulokepuristin, T-kahva, 1200 Lb Kapasiteetti | CD8YPF K020TSW700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€77.80
KANT-TWIST K045TSDW ulokepuristin, ruostumaton teräs, 4.5 tuuman leukaaukko | CD8YQT K045TSDW1500 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€135.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K030TSW ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulokepuristin, 3 tuuman aukko, Weaver-kahva
€151.85 / yksikkö