KANT-TWIST K030TS ulokepuristin, 3 tuuman leukakapasiteetti, 6-1/4 tuuman pituus | AB7JYX 23N377 / 510

KANT-TWIST K030TS ulokepuristin, 3 tuuman leuan kapasiteetti, 6-1/4 tuumaa

Tuote: AB7JYX Malli: K030TSRistiviite: 23N377 / 510

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Alasin materiaaliRuostumaton teräs
Kehon viimeistelyKiiltävä
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kiristyspaine1200 lb
Maks. Avaaminen3"
Kurkun syvyys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K030TS -konsolipidike sopii poraukseen, pistehitsaukseen ja pulttointiin
    • Kolme erilaista tartuntapintaa putkien tarttumiseen sekä litteät ja kulmalliset työkappaleet sekä vapaasti kelluvat leuat epätasaisille pinnoille sopeutumista varten
    • Ulokerakenne eliminoi kävelyn keskeltä, vääristää ja kiertää keskitoimintaa ja tarjoaa 4: 1-kiinnityssuhteen
    • 303 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne taivutuksen / murtumisen estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K020TS ulokepuristin, 4 tuuman pituus, 700 lb puristusvoima | AB7JYW 23N376 / 505 K020TS1.25 "€65.57
KANT-TWIST K045TSD ulokepuristin, 4-1/2 tuuman leukakapasiteetti, 303 SS | AB7JYY 23N378 / 515 K045TSD3.125 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K030TS ulokepuristin, 3 tuuman leuan kapasiteetti, 6-1/4 tuumaa