Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K025TDHVY ulokepuristin, 2.5 tuuman leukaaukko, 700 lb Kapasiteetti | CD8YPM

KANT-TWIST K025TDHVY ulokepuristin, 2.5 tuuman leuan aukko, kapasiteetti 700 lb

Varastossa
Tuote: CD8YPM Malli: K025TDHVY

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima700 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1/8" x 1-3/4"
Maks. Leuan avaaminen2-1 / 2 "
Avaa leveys4-1 / 16 "
Kokonaispituus4 1 / 2 "
Paksuus7 / 8 "
Kurkun syvyys1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K025TDHVY -vipapidike työkappaleiden pitämiseen yhdessä porausta, pistehitsausta ja pulttisovelluksia varten
    • Ulokerakenne tarjoaa 4: 1-kiinnityssuhteen ja 2.5 tuuman leuka-aukon
    • Sisäänrakennettu V-lohko pyöreän kaluston pitämiseen
    • Vapaasti kelluvat leuat sopeutuvat epätasaisille pinnoille samalla kun eliminoivat C-kiinnittimien vääristymisen ja kiertymisen
    • Sisältää kuparipinnoitetut leuat, ruuvit ja kahvan, jotka ovat ihanteellisia hitsaukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K045TDHVY ulokepuristin, 4.5 tuuman leukaaukko, 1700 lb Kapasiteetti | CD8YQJ K045TDHVY1700 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€71.29
KANT-TWIST K060TDHVY ulokepuristin, 6 tuuman leukaaukko, 2000 lb Kapasiteetti | CD8YRB K060TDHVY2000 paunaa.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€93.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVY ulokepuristin, 2.5 tuuman leuan aukko, kapasiteetti 700 lb
€42.42 / yksikkö