KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak (r) Teräspultti 468.4mm 5 jalkaa | AB9ATR 2ARY6

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) teräsavoin pultti 468.4mm 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9ATR Model: S1800-16.00-RMS-435-3v5Ristiviite: 2ARY6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,705.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde17.13 "/ 435 mm
Ontelon korkeus4.29 "/ 109 mm
Ontelon leveys16 "/ 406.4 mm
PoikkitankomateriaaliAlumiini
Frame StayPultti Alum-baarissa
Korkeus5.51 "/ 140 mm
Pituus5ft.
Linkki Link Pitchiin7.09 "/ 180 mm
Silmukan korkeus39.76 "/ 1010 mm
Silmukan pituus82.17 "/ 2087 mm
Linkkien määrä9
Ulkopuolinen leveys18.44 "/ 468.4 mm
Tyyliavoin
TyyppiVaritrak® R Heavy Duty Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)46.84
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v5 Varitrak(r) teräsavoin pultti 468.4mm 5 jalkaa
€1,705.97 / yksikkö