Varitrak (r) teräspultti
KABELSCHLEPP
Lisätietoja
Malli eiS1800-12.00-RMS-320-2v5
Yhdenmukaistamiskoodi8431390010
Tyyliavoin
Frame StayPultti Alum-baarissa
eräKaapeli ja letkuteline
TyyppiVaritrak® R Heavy Duty Steel
Ulkopuolinen leveys14.44 "/ 366.8 mm
Linkkien määrä9
Silmukan pituus67.91 "/ 1725 mm
Silmukan korkeus30.71 "/ 780 mm
Linkki Link Pitchiin7.09 "/ 180 mm
Korkeus5.51 "/ 140 mm
PoikkitankomateriaaliAlumiini
Ontelon leveys12 "/ 304.8 mm
Taivuta säde12.6 "/ 320 mm
Ontelon korkeus4.29 "/ 109 mm