Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABELSCHLEPP MC1250-14.00-RS-220-4V1 Varitrak Mc Open Nylon / alumiini W 15.57in L1-jalat | AD8XLR 4NGH9

KABELSCHLEPP MC1250-14.00-RS-220-4V1 Varitrak Mc Open Nylon/alumiini L 15.57in L1 Jalat

Varastossa
Tuote: AD8XLR Model: MC1250-14.00-RS-220-4V1Ristiviite: 4NGH9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde8.66 "/ 220 mm
Ontelon korkeus3.7 "/ 93.98 mm
Ontelon leveys14 "/ 355.6 mm
PoikkitankomateriaaliAlumiini
Frame StayTwist In Twist Out -alumibaari
Korkeus3.78 "/ 96 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin4.92 "/ 125 mm
Silmukan korkeus21.1 "/ 536 mm
Silmukan pituus37.09 "/ 942 mm
Linkkien määrä3
Ulkopuolinen leveys15.57 "/ 395.5 mm
Tyyliavoin
TyyppiVaritrak MC Nylon / Alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0524
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysOntelon leveysKorkeusPituusHinta
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon / alumiini W 2.67in L1-jalat | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€106.96
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon / alumiini W 2.67in L1-jalat | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.08
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon / alumiini W 4.67in L1-jalat | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon / alumiini W 4.67in L1-jalat | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Open Nylon / alumiini W 5.67in L1-jalat | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Open Nylon / alumiini W 5.67in L1-jalat | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Open Nylon / alumiini W 6.18in L1-jalat | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€107.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP MC1250-14.00-RS-220-4V1 Varitrak Mc Open Nylon/alumiini L 15.57in L1 Jalat
€221.18 / yksikkö