Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABELSCHLEPP M1250 MB4 Kiinnityssarja Avoin nailon 155mm | AB9AYR 2ATP1

KABELSCHLEPP M1250 MB4 Asennustelinesarja Open Nylon 155mm

Varastossa
Tuote: AB9AYR Malli: M1250 MB4Ristiviite: 2ATP1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin ja letkutelineen kiinnikkeet
Korkeus3.78 "/ 96 mm
Linkki Link Pitchiin4.92 "/ 125 mm
Tyyliavoin
TyyppiVaritrak-kuituvahvistettu nailon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)9.6
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLinkki Link PitchiinHinta
KABELSCHLEPP M0950 MB4 Asennusteline Avoin nailon 95mm | AB9AYQ 2ATN9 M0950 MB43.15 "/ 80 mm3.74 "/ 95 mm€121.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP M1250 MB4 Asennustelinesarja Open Nylon 155mm
€202.74 / yksikkö