KABA Twister II -suojausavainten monistin, 1.8 A | CR6HDB 46AX43

KABA Twister II -suojausavainten monistin, 1.8 A

Varastossa
Tuote: CR6HDB Malli: Twister IIRistiviite: 46AX43

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,353.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainten kopiokone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.4615
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KABA FLASH 008 avaimen monistin, 1.2 A AC, HSS | CR6HCV 52HN54 FLASH 008€1,158.92
KABA Duo Plus Key Duplicator, 2.3 A AC, HSS | CR6HCW 462F14 Duo Plus€4,266.68
KABA SPEED 040 avaimen monistin, 2.8 A AC, HSS | CR6HCX 52HN51 SPEED 040€3,127.82
KABA SPEED 044 Avaimen kopiokone, 2.8 A AC, HSS, Suljettu | CR6HCY 52HN52 SPEED 044€2,446.45
KABA SPEED045 avaimen kopiokone, 2.8 A AC, HSS, sinetöity | CR6HCZ 52HN53 NOPEUS 045€1,963.01
KABA KD50C avaimen monistin, kobolttiteräs | CR6HDA 45NA52 KD50C€7,397.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA Twister II -suojausavainten monistin, 1.8 A
€5,353.64 / yksikkö