Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA E5031-XS-WL-626-41 Ohjelmoitava lukko sylinterimäinen kromi | AC4GWJ 2ZU97

KABA E5031-XS-WL-626-41 ohjelmoitava lukko, sylinterimäinen kromi

Varastossa
Tuote: AC4GWJ Malli: E5031-XS-WL-626-41Ristiviite: 2ZU97

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€955.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
AkunJopa 180,000 sykliä
Syvyys3-13 / 16 "
Oven paksuus1 3/4 - 2 1/4 "
Tapahtuman tarkastuspolku3000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.125 "
Sisäkorkeus8.875 "
Sisäleveys3.187 "
keyingStandardi
NäppäimetMetalli, 12 painiketta
Salvan etukoko1 / 2 "
Salvan pituus1/2 tuumaa
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alueEtukotelo -31 F - +151 F, takakotelo -31 F - +130 F
Ulkosyvyys3-13 / 16 "
Ulkopuolella8.875 "
Ulkopuolinen leveys3.375 "
Virtalähde(4) AA-alkaliparistot
Ajoitettu maahantuloraha2-20 sekuntia
Tyyppi100 pääsykoodi, lieriömäinen
SäänkestäväKyllä
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9032896085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaAkunSyvyysUlkopuolinen leveysVirtalähdeTyyppiLeveysOven paksuusHinta
KABA E2031BLL62641 Ohjelmoitava lukkosarja 100 Käyttäjä | AB2QYD 1NEZ7 E2031BLL626418 15 / 16 "Jopa 100,000 sykliä2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA-paristot100 Pääsykoodi3 5 / 16 "1 3/8 - 2 1/2 "€699.92
KABA E2031XSLL62641 Ohjelmoitava lukko sylinterimäinen kromi | AC4GWK 2ZU99 E2031XSLL626418 15 / 16 "Yli 100,000 XNUMX sykliä2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA-paristot100 pääsykoodi, lieriömäinen3 5 / 16 "1 3/8 - 2 1/2 "€752.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA E5031-XS-WL-626-41 ohjelmoitava lukko, sylinterimäinen kromi
€955.75 / yksikkö