Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA E2031BLL62641 Ohjelmoitava lukkosarja 100 Käyttäjä | AB2QYD 1NEZ7

KABA E2031BLL62641 Ohjelmoitava Lukkosarja 100 Käyttäjä

Varastossa
Tuote: AB2QYD Malli: E2031BLL62641Ristiviite: 1NEZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€805.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
AkunJopa 100,000 sykliä
Syvyys2-13 / 16 "
Oven paksuus1 3/8 - 2 1/2 "
Tapahtuman tarkastuspolku1000
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
ToimintoMerkintä avaimen ohituksella
Luokka1
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.25 "
Sisäkorkeus8.875 "
Sisäleveys3.25 "
keyingSFIC
Näppäimet12 -painike
Salvan etukoko1 / 2 "
Salvan pituus1 / 2 "
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 F - + 151 F
Ulkosyvyys2-3 / 16 "
Ulkopuolella8 15 / 16 "
Ulkopuolinen leveys3 5 / 16 "
Virtalähde(3) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha2-20 sekuntia
Tyyppi100 Pääsykoodi
SäänkestäväKyllä
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9032896085
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaAkunSyvyysUlkopuolinen leveysVirtalähdeTyyppiLeveysOven paksuusHinta
KABA E5031-XS-WL-626-41 Ohjelmoitava lukko sylinterimäinen kromi | AC4GWJ 2ZU97 E5031-XS-WL-626-418.875 "Jopa 180,000 sykliä3-13 / 16 "3.375 "(4) AA-alkaliparistot100 pääsykoodi, lieriömäinen3.38 "1 3/4 - 2 1/4 "€1,088.21
KABA E2031XSLL62641 Ohjelmoitava lukko sylinterimäinen kromi | AC4GWK 2ZU99 E2031XSLL626418 15 / 16 "Yli 100,000 XNUMX sykliä2-13 / 16 "3 5 / 16 "(3) AA-paristot100 pääsykoodi, lieriömäinen3 5 / 16 "1 3/8 - 2 1/2 "€866.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA E2031BLL62641 Ohjelmoitava Lukkosarja 100 Käyttäjä
€805.11 / yksikkö