Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 37-200 Chemical Resistan -käsine, vihreä, koko 7 PR | AD6MQC 46C473

ANSELL 37-200 Kemikaaleja kestävä käsine Vihreä Koko 7 PR

Varastossa
Tuote: AD6MQC Malli: 37-200Ristiviite: 46C473

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen Resistan-käsine
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunkloorattu
Pituus12 / 3 / 4 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko7
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus8 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Erinomainen vastustuskyky monille kemikaaleille, mukaan lukien aromaattiset liuottimet, öljyliuottimet ja eläinrasvat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 37-200 Chemical Resistan -käsine vihreä, koko 8 | AD6MQD 46C474 37-2008€1.25
ANSELL 37-200 Kemiallinen Resistan -hansikas vihreä Koko 10 | AD6MQF 46C476 37-20010€1.25
ANSELL 37-200 Chemical Resistan -käsine vihreä, koko 11 PR | AD6MQG 46C477 37-20011€1.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 37-200 Kemikaaleja kestävä käsine Vihreä Koko 7 PR
€1.25 / yksikkö