Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEXAN 1ETN2 arkki polypropeeni kirkas 0.375 tuumaa T 12 x 24 tuumaa | AA9RGQ

LEXAN 1ETN2 arkki polypropeeni kirkas 0.375 tuumaa T 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RGQ Malli: 1ETN2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriPoista valinta
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
Materiaalipolykarbonaatti
materiaali TyyppiYleinen tarkoitus
Käyttölämpötila alue-211 - 180 astetta F
Vetolujuus9000 psi
Paksuus0.375 "
Paksuustoleranssi+/- 0.026 "
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6793
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3920610000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystoleranssiVäriPituusPituuden toleranssimateriaali TyyppiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
LEXAN 1ETK8 -arkki polypropeenikirkasta 0.060 tuumaa, 12 x 12 tuumaa | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.06 "+/- 0.005 "12 "€4.20
LEXAN 1ETK9 -arkki polypropyleeniä Kirkas 0.093 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.093 "+/- 0.005 "12 "€4.74
LEXAN 1ETL1 -arkki polypropyleeniä Kirkas 0.118 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.118 "+/- 0.013 "12 "€6.76
LEXAN 1ETL2 -arkki polypropyleeniä Kirkas 0.177 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.177 "+/- 0.0195 "12 "€9.59
LEXAN 1ETL3 -arkki polypropeenikirkasta 0.236 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.236 "+/- 0.0195 "12 "€12.64
LEXAN 1ETL4 -arkki polypropyleeniä Kirkas 0.375 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.375 "+/- 0.026 "12 "€21.04
LEXAN 1ETL5 arkki polypropeeni kirkas 0.500 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"Poista valinta12 "+0.060 "/ - 0.000"Yleinen tarkoitus0.5 "+/- 0.026 "12 "€27.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEXAN 1ETN2 arkki polypropeeni kirkas 0.375 tuumaa T 12 x 24 tuumaa
€38.44 / yksikkö