KABA E150260541 Avaimeton lukko parhaalle kirkkaalle messingille | AH4NVM 35EH19

KABA E150260541 Avaimeton lukko parhaaseen kirkkaaseen messinkiin

Varastossa
Tuote: AH4NVM Malli: E150260541Ristiviite: 35EH19

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€454.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukkoruuvi
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
upotussyvyysvaatimus2.375 "
Akun100,000-työkierrot
Oven paksuus1-5 / 8 "- 2"
Tapahtuman tarkastuspolku1000
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Paloluokitus3 hr.
Toimintoapu-
Luokka2
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys1-21 / 32 "
Sisäkorkeus5 5 / 16 "
Sisäleveys2 9 / 19 "
Salvan etukoko1 "x 2-1 / 4"
Salvan pituus1"
Materiaalisinkki
Maks. Käyttäjäkoodit100
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys1-25 / 32 "
Ulkopuolella5.75 "
Ulkopuolinen leveys2.75 "
Virtalähde(3) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha2 - 20 sek.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusasetukset: Ei mitään
    • Maks. Läheisyysalue: lukossa
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen
    • Alamerkki: E-PLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusAkunSuorittaa loppuunKäsiKahvan tyyppiSisäleveysMateriaaliHinta
KABA E150262641 Elektroninen lukitus Satiinikromi 12-painike | AG9HTU 20PD90 E1502626412-3/8 to 2-3/4"Jopa 100,000 sykliäSatin ChromeEi käsinPeukalo2 9 / 16 "Kiinteä valettu€481.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA E150260541 Avaimeton lukko parhaaseen kirkkaaseen messinkiin
€454.76 / yksikkö