Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA 9662C1026D41 Kaapin lukko Painike Satiini Kromi | AC8XRF 3EPT1

KABA 9662C1026D41 Kaapin lukon painopainike satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC8XRF Malli: 9662C1026D41Ristiviite: 3EPT1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen avaimeton kaappilukko
ADA-yhteensopivaEi
Pultinheittopää
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-1/8" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi
ToimintoKontti
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiPeukalo
keyingValinnainen avaimen ohitus
Näppäimet5 painonappia, vandaalinkestävä
Salvan pituus1"
Salvan tyyppideadbolt
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys2"
Ulkopuolella5.25 "
Ulkopuolinen leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KABA 9662C100441 Kaapin lukko Painike Satiini Messinki | AC8XRG 3EPT2 9662C100441Satiini messinki€119.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA 9662C1026D41 Kaapin lukon painopainike satiinikromi
€134.72 / yksikkö