Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA 904-04 Deadbolt-oven salpa | AB3LDD 1U082

KABA 904-04 Deadbolt oven salpa

Varastossa
Tuote: AB3LDD Malli: 904-04Ristiviite: 1U082

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen painonappi
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2-9/16" or 2-1/2"
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-1/4" to 2-1/8"
Suorittaa loppuunSatiini messinki
PaloEi
Toimintoapu-
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiPeukalo
Sisäsyvyys1-9 / 16 "
Sisäkorkeus5"
Sisäleveys3 11 / 16 "
NäppäimetPaina nappia
Salvan pituus1"
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3 3 / 4 "
Ulkopuolella5"
Ulkopuolinen leveys4"
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysupotussyvyysvaatimusOven paksuusSuorittaa loppuunToimintoKäsiSisäkorkeusUlkopuolellaHinta
KABA 902-04 Deadbolt oven salpa | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satiini messinkiapu-Ei käsin5"5"€263.97
KABA 902-26D Deadbolt-oven salpa | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€263.97
KABA 904-26D Deadblt Oven lukko-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€263.97
KABA 917-04 Deadbolt oven salpa | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satiini messinkiapu-Ei käsin5"5"€299.74
KABA 917-26D salpajousi | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€299.74
KABA 919-04 Deadbolt-oven salpa | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satiini messinkiapu-Ei käsin5"5"€299.74
KABA 919-26D -lukon jousilukko | AB3LDL 1U093 919-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Harjattu kromiapu-Ei käsin5"5"€299.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA 904-04 Deadbolt oven salpa
€263.97 / yksikkö