Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA 5021XKWL26D41 Painonapillinen oven lukko satiinikromi | AF4VEG 9LDD6

KABA 5021XKWL26D41 Painike Oven lukko satiinikromi

Varastossa
Tuote: AF4VEG Malli: 5021XKWL26D41Ristiviite: 9LDD6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€888.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMech. Paina painiketta Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/4
Kotelon materiaaliKiinteä valettu sinkki
Oven paksuus1-1/8" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoSisäänkäynti
Luokka1
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.125 "
Sisäkorkeus8.875 "
Sisäleveys3.187 "
keyingAvaimen vipu
Näppäimet5 painonappia, vandaalinkestävä
Salvan pituus1 / 2 "
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3-3 / 16 "
Ulkopuolella8.875 "
Ulkopuolinen leveys3.375 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Simplex-tyylinen ANSI / BHMA-standardien mukainen sää- ja ilkivallan kestävä ovilukko sekä ADA-vaatimusten mukainen
    • Tarjoaa vaihtoehdon perinteisille avainlukkoille eikä vaadi koodia poistumiselle
    • Paristoja, tietokoneita, liitäntöjä tai ohjelmistoja ei tarvita
    • Sisältää Winston-vipukahvan, avaimen ohitustoiminnon ja kentän käännettävän tehtaan vasemman käden
    • Lukko, malli, 2 avainta, manuaalinen, vaadittava asennuslaitteisto ja lisäksi KIL-loppuosat sisältyvät sarjaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiupotussyvyysvaatimusKotelon materiaaliSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
KABA LD4513532D41 Nuppi Painike Satiini Kromi | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41Nuppi2.375 "sinkki2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4523532D41 Nupin painonappi Satiinikromi | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41Nuppi2.75 "sinkki2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4714832D41 Vivun painonappi Satiinikromi | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41Vipu2.375 "sinkki2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA LD4724832D41 Vivun painonappi Satin Chrome | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41Vipu2.75 "sinkki2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA 5021-XS-WL-26D-41 mekaaninen painonappilukko kromi | AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41Vipu2.75 "Kiinteä valettu sinkki2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€861.33
KABA 62048641 Ovilukon painonappi harmaa | AC8XRD 3EPR6 62048641Peukalo2.75 "sinkki2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "€333.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA 5021XKWL26D41 Painike Oven lukko satiinikromi
€888.31 / yksikkö