KABA LD4714832D41 Vivun painonappi Satiinikromi | AC3YCT 2XKT1

KABA LD4714832D41 Vipupainike Satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC3YCT Malli: LD4714832D41Ristiviite: 2XKT1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMech. Paina painiketta Lockset
upotussyvyysvaatimus2.375 "
Backset-koko (tuumaa)2-3/8
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-1/8" to 2-1/2"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi
ToimintoKulku
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys2.125 "
Sisäkorkeus7.437 "
Sisäleveys2.25 "
NäppäimetPainike ja vandaalinkestävä
Salvan pituus1 / 2 "
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3"
Ulkopuolella7.437 "
Ulkopuolinen leveys2.25 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2085
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiupotussyvyysvaatimusKotelon materiaaliSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
KABA LD4513532D41 Nuppi Painike Satiini Kromi | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41Nuppi2.375 "sinkki2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4523532D41 Nupin painonappi Satiinikromi | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41Nuppi2.75 "sinkki2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4724832D41 Vivun painonappi Satin Chrome | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41Vipu2.75 "sinkki2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA 5021-XS-WL-26D-41 mekaaninen painonappilukko kromi | AC4GWH 2ZU95 5021-XS-WL-26D-41Vipu2.75 "Kiinteä valettu sinkki2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€861.33
KABA 62048641 Ovilukon painonappi harmaa | AC8XRD 3EPR6 62048641Peukalo2.75 "sinkki2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "€333.99
KABA 5021XKWL26D41 Painonapillinen oven lukko satiinikromi | AF4VEG 9LDD6 5021XKWL26D41Vipu2.75 "Kiinteä valettu sinkki2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€888.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA LD4714832D41 Vipupainike Satiinikromi
€471.96 / yksikkö