Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO IP-10-LH-DU kääntyvä sarana vasen käsi tumma pronssi | AH9LWD 40JK85

KABA ILCO IP-10-LH-DU Pivot Sarana Vasen Tumma Pronssi

Varastossa
Tuote: AH9LWD Malli: IP-10-LH-DURistiviite: 40JK85

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€55.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
Laakerityyppipallo
Suorittaa loppuunTumma pronssi
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti5
Kantavuus125.0 lb
MateriaaliValettu alumiini
Asennuspinta
Johtimien lukumäärä0
SuuntautuminenVasen käsi
Liikerata180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ligatuurikestävä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSuuntautuminenHinta
KABA ILCO IP-10-LH-AL Pivot Sarana Vasen Käsi Kirkas alumiini | AH9LWB 40JK83 IP-10-LH-ALAlumiiniVasen käsi€58.59
KABA ILCO IP-10-RH-AL Nivelsarana Oikea käsi Kirkas alumiini | AH9LWC 40JK84 IP-10-RH-ALAlumiiniOikea käsi€55.26
KABA ILCO IP-10-RH-DU kääntyvä sarana oikea käsi tumma pronssi | AH9LWE 40JK86 IP-10-RH-DUTumma pronssiOikea käsi€55.26
KABA ILCO IP-22-RH-AL VÄLIKANAVA Sarana Oikea Kirkas alumiini | AH9LWF 40JK87 IP-22-RH-AL-VÄLITIIVISTEAlumiiniOikea käsi€32.66
KABA ILCO IP-22-RH-DU VÄLIVAIHTEINEN KÄÄNTÖ Kääntyvä sarana Oikea käsi tumma pronssi | AH9LWG 40JK88 IP-22-RH-DU-VÄLITIIVISTETumma pronssiOikea käsi€32.66
KABA ILCO IP-22-LH-AL VÄLIKANAVA Sarana Vasen käsi Kirkas alumiini | AH9LWH 40JK89 IP-22-LH-AL-VÄLIVAIHTOAlumiiniVasen käsi€32.66
KABA ILCO IP-22-LH-DU VÄLIVAIHTOINEN KÄÄNTÖ Kääntö sarana vasen käsi tumma pronssi | AH9LWJ 40JK90 IP-22-LH-DU VÄLIVAIHTOTumma pronssiVasen käsi€32.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO IP-10-LH-DU Pivot Sarana Vasen Tumma Pronssi
€55.26 / yksikkö