Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO IL-PDDH-AL Männän oven pidike 11/16 tuumaa kirkas alumiini | AH9LWP 40JK95

KABA ILCO IL-PDDH-AL Männän oven pidike 11/16 tuumaa kirkasta alumiinia

Varastossa
Tuote: AH9LWP Malli: IL-PDDH-ALRistiviite: 40JK95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän oven pidike
Pohjan halkaisija.11 / 16 "
VäriSuikale
Suorittaa loppuunKirkasta alumiinia
TarvikkeetMukana
Korkeus7.75 "
MateriaaliValettu sinkki
AsennustyyppiOven kiinnitys
Projektio1.25 "
Kärjen materiaaliKumi
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
KABA ILCO IL-PDDH-DU männän oven pidike 11/16 tuuman tumma pronssi | AH9LWQ 40JK96 IL-PDDH-DURuskeaTumma pronssi€25.34
KABA ILCO IL-PDDH-BLK Mäntäovipidike 11/16 tuumaa musta | AH9LWR 40JK97 IL-PDDH-BLKMustaMusta€25.34
KABA ILCO IL-PDDH-26D männän oven pidike 11/16 tuuman satiinikromi | AH9LWT 40JK98 IL-PDDH-26DSuikaleSatin Chrome€28.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO IL-PDDH-AL Männän oven pidike 11/16 tuumaa kirkasta alumiinia
€25.34 / yksikkö