Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK -vivun ovenpidike 1 tuuman musta | AH9LWW 40JL02

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK vipuoven pidike 1 tuuman musta

Varastossa
Tuote: AH9LWW Malli: IL-KDDH-4-BLKRistiviite: 40JL02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun oven pidike
Pohjan halkaisija.1"
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
TarvikkeetMukana
Korkeus1 55 / 64 "
MateriaaliValettu sinkki
AsennustyyppiOven kiinnitys
Projektio4"
Kärjen materiaaliKumi
Leveys1 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusProjektioLeveysHinta
KABA ILCO IL-KDDH-4-AL Vipuoven pidike kirkas alumiini | AH9LWU 40JK99 IL-KDDH-4-ALSuikaleKirkasta alumiinia1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "€9.38
KABA ILCO IL-KDDH-4-DU -vivun ovenpidike 1 tuuman tumma pronssi | AH9LWV 40JL01 IL-KDDH-4-DURuskeaTumma pronssi1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "€9.14
KABA ILCO IL-KDDH-5-AL Vipuoven pidike kirkas alumiini 5 tuumaa | AH9LWX 40JL03 IL-KDDH-5-ALSuikaleKirkasta alumiinia5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "€11.88
KABA ILCO IL-KDDH-5-DU -vivun ovenpidike 1 tuuman tumma pronssi | AH9LWY 40JL04 IL-KDDH-5-DURuskeaTumma pronssi5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "€11.60
KABA ILCO IL-KDDH-5-BLK -vivun ovenpidike 1 tuuman musta | AH9LWZ 40JL05 IL-KDDH-5-BLKMustaMusta5"2-21 / 64 "1 27 / 64 "€11.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK vipuoven pidike 1 tuuman musta
€9.14 / yksikkö