Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 7165SC2-26D-KA2 Lockset Sylinteri Kiinnityssylinteri - 2 kpl pakkaus | AA9VXQ 1GAX5

KABA ILCO 7165SC2-26D-KA2 Lukkosarjan sylinterin kiinnityssylinteri - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9VXQ Malli: 7165SC2-26D-KA2Ristiviite: 1GAX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLockset-sylinteri
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Luokka1
keyingsamoin
Kiilauran tyyppiSchlage (R) C
SijaintityyppiKaupallinen
Lockset-sylinterityyppiKiinnitä sylinteri
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunkeyingKiilauran tyyppiAvainten määräNastojen lukumääräPkg. MääräHinta
KABA ILCO 15395SC-26D-KD Lukkosylinteri Kaupallinen Eri | AA9VWV 1GAV4 15395SC-26D-KDSatin ChromeToisinSchlage (R) C251€24.39
KABA ILCO 15395SC-26D-44634 Lukkosylinteri Kaupallinen Schlage C | AA9VWW 1GAV5 15395SC-26D-44634Satin ChromeLeikattu saumaan 44634Schlage (R) C251€25.29
KABA ILCO 15395SC-26D-34532 Lukkosylinteri Kaupallinen Schlage C | AA9VWX 1GAV6 15395SC-26D-34532Satin ChromeLeikattu saumaan 34532Schlage (R) C251€24.39
KABA ILCO 15395GA-26D-KD Lukkosylinteri Kaupallinen Eri | AA9VWY 1GAV7 15395GA-26D-KDSatin ChromeToisinSargent (R) LA251€30.02
KABA ILCO 15395YA-26D-KD Lukkosylinteri Kaupallinen Eri | AA9VWZ 1GAV8 15395YA-26D-KDSatin ChromeToisinYale (R) 8251€24.39
KABA ILCO 15995SC-26D-KD Lukkosylinteri Kaupallinen Eri | AA9VXA 1GAV9 15995SC-26D-KDSatin ChromeToisinSchlage (R) C251€26.55
KABA ILCO 15995SC-26D-44634 Lukkosylinteri Kaupallinen Schlage C | AA9VXB 1GAW1 15995SC-26D-44634Satin ChromeLeikattu saumaan 44634Schlage (R) C251€26.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 7165SC2-26D-KA2 Lukkosarjan sylinterin kiinnityssylinteri - 2 kpl pakkaus
€54.13 /pakkaus