Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 15395YA-26D-KD Lukkosylinteri Kaupallinen Eri | AA9VWZ 1GAV8

KABA ILCO 15395YA-26D-KD Lukkosarjan sylinteri kaupallinen erilainen

Varastossa
Tuote: AA9VWZ Malli: 15395YA-26D-KDRistiviite: 1GAV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLockset-sylinteri
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Luokka1
keyingToisin
Kiilauran tyyppiYale (R) 8
SijaintityyppiKaupallinen
Lockset-sylinterityyppiAvaimen nuppi / vipu sylinteri
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunkeyingKiilauran tyyppiAvainten määräNastojen lukumääräPkg. MääräHinta
KABA ILCO 15395SC-26D-KD Lukkosylinteri Kaupallinen Eri | AA9VWV 1GAV4 15395SC-26D-KDSatin ChromeToisinSchlage (R) C251€24.39
KABA ILCO 15395SC-26D-44634 Lukkosylinteri Kaupallinen Schlage C | AA9VWW 1GAV5 15395SC-26D-44634Satin ChromeLeikattu saumaan 44634Schlage (R) C251€25.29
KABA ILCO 15395SC-26D-34532 Lukkosylinteri Kaupallinen Schlage C | AA9VWX 1GAV6 15395SC-26D-34532Satin ChromeLeikattu saumaan 34532Schlage (R) C251€24.39
KABA ILCO 15395GA-26D-KD Lukkosylinteri Kaupallinen Eri | AA9VWY 1GAV7 15395GA-26D-KDSatin ChromeToisinSargent (R) LA251€30.02
KABA ILCO 15995SC-26D-KD Lukkosylinteri Kaupallinen Eri | AA9VXA 1GAV9 15995SC-26D-KDSatin ChromeToisinSchlage (R) C251€26.55
KABA ILCO 15995SC-26D-44634 Lukkosylinteri Kaupallinen Schlage C | AA9VXB 1GAW1 15995SC-26D-44634Satin ChromeLeikattu saumaan 44634Schlage (R) C251€26.55
KABA ILCO 15995SC-26D-34532 Lukkosylinteri Commercial Schlage C | AA9VXC 1GAW2 15995SC-26D-34532Satin ChromeLeikattu saumaan 34532Schlage (R) C251€26.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 15395YA-26D-KD Lukkosarjan sylinteri kaupallinen erilainen
€24.39 / yksikkö