Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 7015SC8-03-KD Lockset-sylinterivanteen sylinteri kaupallinen | AA9VXL 1GAX1

KABA ILCO 7015SC8-03-KD Lukkosarjan sylinterin vanteen sylinteri kaupallinen

Varastossa
Tuote: AA9VXL Malli: 7015SC8-03-KDRistiviite: 1GAX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLockset-sylinteri
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Luokka1
keyingToisin
Kiilauran tyyppiSchlage (R) C
SijaintityyppiKaupallinen
Lockset-sylinterityyppiVanteen sylinteri
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunkeyingHinta
KABA ILCO 7015SC8-26D-34532 Lockset-sylinterivanteen sylinteri Kaupallinen | AA9VXK 1GAW9 7015SC8-26D-34532Satin ChromeLeikattu saumaan 34532€23.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 7015SC8-03-KD Lukkosarjan sylinterin vanteen sylinteri kaupallinen
€23.91 / yksikkö