Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 451-F-4LH-101-628 / 313 Deadlatch Pronssi keskiraska | AF8DTF 25AK44

KABA ILCO 451-F-4LH-101-628/313 Deadlatch pronssi, keskiteho

Varastossa
Tuote: AF8DTF Model: 451-F-4LH-101-628/313Ristiviite: 25AK44

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadlatch
ADA-yhteensopivaEi ADA-yhteensopiva
Oven luovutusOikea käsi käännettävä
Suorittaa loppuunPronssi
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle3.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiSalpa pultti
SuorituskykyKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)22.5
Laivan leveys (cm)8.31
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusSopii pylvään leveydelleHinta
KABA ILCO 451-F-3LH-201-628 / 313 Deadlatch Bronze Medium Duty | AF8DRY 25AK37 451-F-3LH-201-628/313Oikea käsi käännettävä2.125 "€35.08
KABA ILCO 451-F-3RH-201-628 / 313 Deadlatch Pronssi keskiraska | AF8DRZ 25AK38 451-F-3RH-201-628/313Vasen käsi käännettävä2.125 "€35.08
KABA ILCO 451-F-3LH-101-628 / 313 Deadlatch Bronze Medium Duty | AF8DTA 25AK39 451-F-3LH-101-628/313Oikea käsi käännettävä2.125 "€35.08
KABA ILCO 451-F-3RH-101-628 / 313 Deadlatch Pronssi keskiraska | AF8DTB 25AK40 451-F-3RH-101-628/313Vasen käsi käännettävä2.125 "€35.08
KABA ILCO 451-F-4RH-201-628 / 313 Deadlatch Bronze Medium Duty | AF8DTC 25AK41 451-F-4RH-201-628/313Vasen käsi käännettävä3.5 "€35.08
KABA ILCO 451-F-4RH-101-628 / 313 Deadlatch Bronze Medium Duty | AF8DTD 25AK42 451-F-4RH-101-628/313Vasen käsi käännettävä3.5 "€34.98
KABA ILCO 451-F-4LH-201-628 / 313 Deadlatch Bronze Medium Duty | AF8DTE 25AK43 451-F-4LH-201-628/313Oikea käsi käännettävä3.5 "€35.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 451-F-4LH-101-628/313 Deadlatch pronssi, keskiteho
€34.98 / yksikkö