Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 1522-EZ1, avaimenperä, messinkityyppi Ez1 - 10 kpl AA9VUZ 1GAN2

KABA ILCO 1522-EZ1 Key Blank messinkityyppi Ez1 - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9VUZ Malli: 1522-EZ1Ristiviite: 1GAN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Kiilauran tyyppiCommercial / Asuminen
Lukon valmistajaItsenäinen (R)
MateriaaliKiinteä messinki
Nastojen lukumäärä5
TyyppiEZ1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiMateriaaliNastojen lukumääräTyyppiPkg. MääräHinta
KABA ILCO 1674 avaimenperä messinki - pakkaus 10 | AA4QFW 12Y998 16741674Nikkelipinnoitettu messinki--10€12.15
KABA ILCO 1672 avaimenperä messinki - 10 kpl pakkaus | AA4QFX 12Y999 16721672Nikkelipinnoitettu messinki--10€12.15
KABA ILCO 1677 avaimenperä messinki - 10 kpl pakkaus | AA4QFY 12Z001 16771677Nikkelipinnoitettu messinki--10€12.15
KABA ILCO 1678 avaimenperä messinki - pakkaus 10 | AA4QFZ 12Z002 16781678Nikkelipinnoitettu messinki--10€11.73
KABA ILCO 1679 avain tyhjä messinki - pakkaus 10 | AA4QGA 12Z003 16791679Nikkelipinnoitettu messinki--10€18.05
KABA ILCO 1676-BAU3 avaimenperä messinki - 10 kpl pakkaus | AA4QGD 12Z006 1676-BAU31676-BAU3Nikkelipinnoitettu messinki--10€13.05
Paras KABA ILCO 1A1E1 -tyhjä nikkelihopea - 50 kpl: n pakkaus | AA4QGE 12Z007 1A1E1ENikkelihopea--50€89.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 1522-EZ1 Key Blank messinkityyppi Ez1 - 10 kappaleen pakkaus
€12.15 /pakkaus