Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALAITTEISTO QRT360E689SCKDQS Vivun luokka 1 raskas alumiini | AE6BLK 5PHH0

K2 COMMERCIAL HARDWARE QRT360E689SCKDQS Vipu Grade 1 Heavy Duty -alumiini

Varastossa
Tuote: AE6BLK Malli: QRT360E689SCKDQSRistiviite: 5PHH0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAlumiini
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven leveys36 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
K2 KAUPALAITTEISTO QRT361E689LC Vivun luokka 1 raskas alumiini | AE6BLL 5PHH1 QRT361E689LC€141.91
K2 KAUPALAITTEISTO QRT370E689SCKD Vivun luokka 1 raskas alumiini | AE6BLM 5PHH2 QRT370E689SCKD€165.65
K2 KAUPALAITTEISTO QRT371E689LC Vivun luokka 1 raskas alumiini | AE6BLP 5PHH4 QRT371E689LC€137.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QRT360E689SCKDQS Vipu Grade 1 Heavy Duty -alumiini
€163.17 / yksikkö