Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KÄYTTÖLAITTEET QDB283626S4DBSLC Deadbolt Less Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBQ 2WJH2

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB283626S4DBSLC Deadpult Vähemmän sylinteriä Heavy Duty Satin Chrome

Varastossa
Tuote: AC3VBQ Malli: QDB283626S4DBSLCRistiviite: 2WJH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadbolt vähemmän sylinteriä
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriKaksinkertainen SFIC
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka2
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiParas F
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiRaskas
Lakko Dim.2.75 "
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriOven paksuusLuokkaHinta
K2 KAUPALLISET LAITTEET QDB181626S4DBSLCQS Deadbolt Less Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBK 2WJG6 QDB181626S4DBSLCQSYksi SFIC1-5 / 8 "- 2"1€115.49
K2 KAUPALLISET LAITTEET QDB281626S4DBSLC Deadbolt Less Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBL 2WJG7 QDB281626S4DBSLCYksi SFIC1-3/8" to 1-3/4"2€45.83
K2 KAUPALLISET LAITTEET QDB183626S4DBSLC Deadbolt Less Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AC3VBP 2WJH1 QDB183626S4DBSLCKaksinkertainen SFIC1-5 / 8 "- 2"1€185.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB283626S4DBSLC Deadpult Vähemmän sylinteriä Heavy Duty Satin Chrome
€90.56 / yksikkö