Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 Kaupallinen laitteisto QDB280626S4DBSSMTKDQS Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AE6BLF 5PHG6

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280626S4DBSSMTKDQS Deadbolt, keskiteho satiinikromi

Varastossa
Tuote: AE6BLF Malli: QDB280626S4DBSSMTKDQSRistiviite: 5PHG6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2-3/8" or 2-3/4"
sylinteriYksi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1 "x 2-1 / 4"
Luokka2
keyingÄlykäs avain
Kiilauran tyyppiKW11
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiKeskitasoinen
Lakko Dim.1 "x 2-1 / 4"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiilauran tyyppiHinta
K2 Kaupallinen laitteisto QDB280605S4DBSSMT Deadbolt Keskikokoinen messinki | AE6BLE 5PHG5 QDB280605S4DBSSMTMessinkiKW1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280626S4DBSSMTKDQS Deadbolt, keskiteho satiinikromi
€93.59 / yksikkö