K2 Kaupallinen laitteisto QDB280605S4DBSSMT Deadbolt Keskikokoinen messinki | AE6BLE 5PHG5

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280605S4DBSSMT Deadpult Medium Duty Messinki

Tuote: AE6BLE Malli: QDB280605S4DBSSMTRistiviite: 5PHG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2-3/8" or 2-3/4"
sylinteriYksi
Suorittaa loppuunMessinki
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1 "x 2-1 / 4"
Luokka2
keyingÄlykäs avain
Kiilauran tyyppiKW1
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiKeskitasoinen
Lakko Dim.1 "x 2-1 / 4"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiilauran tyyppiHinta
K2 Kaupallinen laitteisto QDB280626S4DBSSMTKDQS Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AE6BLF 5PHG6 QDB280626S4DBSSMTKDQSSatin ChromeKW11€93.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280605S4DBSSMT Deadpult Medium Duty Messinki