Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K-FLEX USA 801-LRE-100078 Sovituseristys 90 Kyynärpää 7/8 tuuman Id | AD8ZGD 4NRD5

K-FLEX USA 801-LRE-100078 sovituseristys 90 kyynärpää 7/8 tuuman tunnus

Varastossa
Tuote: AD8ZGD Malli: 801-LRE-100078Ristiviite: 4NRD5

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€9.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo7
Noin R-kerroin7
VäriMusta
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Putken tunnukselle3 / 4 "
Putken OD: lle7 / 8 "
Käytettäväksi päälläPutkistot, kanavat ja säiliöt
Eristyksen nimellinen tunnus7 / 8 "
Pituus1 / 2 "
Materiaalielastomeeriset
Temp. alue-297 - 220 astetta F
Seinämän paksuus1"
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: K-FLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriEristyksen nimellinen tunnusPituusTemp. alueSeinämän paksuusLeveysHinta
K-FLEX USA 801-LRE-048058 Asennuseriste 90 kyynärpää 5/8 tuuman tunnus | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Musta5 / 8 "1 / 2 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "1.62 "€4.88
K-FLEX USA 801-LRE-048068 Asennuseristys 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Musta3 / 4 "5 / 8 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "1.75 "€5.30
K-FLEX USA 801-LRE-048078 Asennuseriste 90 kyynärpää 7/8 tuuman tunnus | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Musta7 / 8 "23 / 32 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "1.88 "€5.88
K-FLEX USA 801-LRE-048200 Asennuseristys 90 kyynärpää 2 tuuman tunnus | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Musta2"59 / 64 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "3"€5.87
K-FLEX USA 801-LRE-068058 Asennuseriste 90 kyynärpää 5/8 tuuman tunnus | AD8ZFH 4NRA4 801-LRE-0680585.3Musta5 / 8 "27 / 64 "-297 - 220 astetta F3 / 4 "2.12 "€6.69
K-FLEX USA 801-LRE-068068 Asennuseriste 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus | AD8ZFJ 4NRA5 801-LRE-0680685.3Musta3 / 4 "1 / 2 "-297 - 220 astetta F3 / 4 "2.25 "€7.00
K-FLEX USA 801-LRE-068078 Asennuseriste 90 kyynärpää 7/8 tuuman tunnus | AD8ZFK 4NRA6 801-LRE-0680785.3Musta7 / 8 "1 / 2 "-297 - 220 astetta F3 / 4 "2.38 "€7.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-100078 sovituseristys 90 kyynärpää 7/8 tuuman tunnus
€9.15 / yksikkö