Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K-FLEX USA 801-LRE-068068 Asennuseriste 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus | AD8ZFJ 4NRA5

K-FLEX USA 801-LRE-068068 sovituseristys 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus

Varastossa
Tuote: AD8ZFJ Malli: 801-LRE-068068Ristiviite: 4NRA5
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
€7.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo5.3
Noin R-kerroin5.3
VäriMusta
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon1 / 2 "
Putken tunnukselle5 / 8 "
Putken OD: lle3 / 4 "
Käytettäväksi päälläPutkistot, kanavat ja säiliöt
Eristyksen nimellinen tunnus3 / 4 "
Pituus1 / 2 "
Materiaalielastomeeriset
Temp. alue-297 - 220 astetta F
Seinämän paksuus3 / 4 "
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: K-FLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriEristyksen nimellinen tunnusPituusTemp. alueSeinämän paksuusLeveysHinta
K-FLEX USA 801-LRE-048058 Asennuseriste 90 kyynärpää 5/8 tuuman tunnus | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Musta5 / 8 "1 / 2 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "1.62 "€4.88
K-FLEX USA 801-LRE-048068 Asennuseristys 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Musta3 / 4 "5 / 8 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "1.75 "€5.30
K-FLEX USA 801-LRE-048078 Asennuseriste 90 kyynärpää 7/8 tuuman tunnus | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Musta7 / 8 "23 / 32 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "1.88 "€5.88
K-FLEX USA 801-LRE-048200 Asennuseristys 90 kyynärpää 2 tuuman tunnus | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Musta2"59 / 64 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "3"€5.87
K-FLEX USA 801-LRE-068058 Asennuseriste 90 kyynärpää 5/8 tuuman tunnus | AD8ZFH 4NRA4 801-LRE-0680585.3Musta5 / 8 "27 / 64 "-297 - 220 astetta F3 / 4 "2.12 "€6.69
K-FLEX USA 801-LRE-068078 Asennuseriste 90 kyynärpää 7/8 tuuman tunnus | AD8ZFK 4NRA6 801-LRE-0680785.3Musta7 / 8 "1 / 2 "-297 - 220 astetta F3 / 4 "2.38 "€7.22
K-FLEX USA 801-LRE-068200 Asennuseristys 90 kyynärpää 2 tuuman tunnus | AD8ZFP 4NRC1 801-LRE-0682005Musta2"1 / 2 "-297 - 220 astetta F3 / 4 "3.5 "€11.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-068068 sovituseristys 90 kyynärpää 3/4 tuuman tunnus
€7.00 / yksikkö