Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K-FLEX USA 6RXLO048118 Pipe Insulation, Fits 3/4 Inch Size Pipe Size, Fits 1 1/8 Inch Tube Size | CR6MMY 40PN95

K-FLEX USA 6RXLO048118 putken eristys, sopii 3/4 tuuman putken kokoon, sopii 1 1/8 tuuman putken kokoon

Varastossa
Tuote: CR6MMY Malli: 6RXLO048118Ristiviite: 40PN95

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkieristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriEristyksen nimellinen tunnusMateriaaliTemp. alueSeinämän paksuusHinta
K-FLEX USA 6RX038058 Putken eristys 5/8 tuuman tunnus 6 jalan pituus musta | AC8ZPD 3F399 6RX0380582.3Musta5 / 8 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€4.37
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX038078 Putken eristys 7/8 tuuman tunnus 6 jalan pituus musta | AC8ZPE 3F400 6RX0380782.1Musta7 / 8 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€5.16
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX038118 Putken eristys 1-1 / 8 tuuman tunnus 6 jalan pituus Bl | AC8ZPF 3F401 6RX0381182.1Musta1.125 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€5.68
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX038138 Putken eristys 1-3 / 8 tuuman tunnus 6 jalan pituus Bl | AC8ZPG 3F402 6RX0381382Musta1.375 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€7.61
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 3RX038158 Putkien eristys 1-5 / 8 tuuman tunnus 6 jalkaa pituus Bl | AC8ZPH 3F403 3RX0381582.2Musta1.625 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F3 / 8 "€8.18
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX048058 putken eristys 5/8 tuuman tunnus 6 jalan pituus musta | AC8ZPJ 3F404 6RX0480583Musta5 / 8 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F1 / 2 "€6.75
Tarjouspyyntö
K-FLEX USA 6RX048078 Putkieriste 7/8 tuuman tunnus 6 jalan pituus musta | AC8ZPK 3F405 6RX0480783Musta7 / 8 "elastomeeriset-297 - 220 astetta F1 / 2 "€7.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6RXLO048118 putken eristys, sopii 3/4 tuuman putken kokoon, sopii 1 1/8 tuuman putken kokoon
€13.55 / yksikkö