Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K-FLEX USA 6RSXG3X4100 Eristyslevy Psa Takaisin 36 x 48 x 1 Tuumaa AD9ZKY 4VZR7

K-FLEX USA 6RSXG3X4100 eristyslevy Psa Taka 36 x 48 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9ZKY Malli: 6RSXG3X4100Ristiviite: 4VZR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysarkki
Noin "R" -arvo4
Noin R-kerroin4
VäriMusta
Käytettäväksi päälläKanavat, säiliöt ja alukset
Materiaalielastomeeriset
Arkin koko36 "x 48"
Temp. alue-297 - 220 astetta F
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.899
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: K-FLEX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6RSXG3X4100 eristyslevy Psa Taka 36 x 48 x 1 tuumaa
€108.77 / yksikkö