Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M8-LED R turvavalo, magneettinen jalusta 8 LED punainen | AC8AGE 39F084

K E SAFETY M8-LED R turvavalo magneettisella pohjalla 8 LED punainen

Varastossa
Tuote: AC8AGE Malli: M8-LED RRistiviite: 39F084

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen turvavalo
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliMuovi
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.20 A vaihtovirta
Syvyys4.75
Halkaisija4 9 / 64 "
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus9
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS
Lampun käyttöikä30,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusMagneettinen
Käyttölämpötila.-20-70 astetta C
Virtalähde(2) D-paristot (eivät sisälly toimitukseen)
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys4.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8530100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pienempi versio perinteisestä barrikadivalosta M-8 ylittää perinteiset hehkulamppuvalaisimet 10x. Intergrandoitu valokennolla sallii päivittäisen käytön ja on varustettu LED-merkkivalolla, jonka avulla tiedät valokennon I

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
KE SAFETY M8-LED-turvavalo magneettisella pohjalla 8 LED sininen | AC8AGC 39F082 M8-LEDsininensininen€94.24
KE SAFETY M8-LED A -valo magneettisella pohjalla 8 LED-keltaista | AC8AGD 39F083 M8-LED AKeltainenKeltainen€88.38
KE SAFETY M8-LED G turvavalo magneettisella pohjalla 8 LED vihreä | AC8AGF 39F085 M8-LED GVihreäVihreä€88.45
KE SAFETY M8-LED C turvavalo magneettisella pohjalla 8 LED Clear | AC8AGG 39F086 M8-LED CPoista valintaPoista valinta€85.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M8-LED R turvavalo magneettisella pohjalla 8 LED punainen
€74.79 / yksikkö