Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M490 LED A -varoitusvalo Amber 1/2 tuuman putkikiinnike | AC8AGP 39F093

K E SAFETY M490 LED A varoitusvalo, keltainen 1/2 tuuman putkikiinnitys

Varastossa
Tuote: AC8AGP Malli: M490 LED ARistiviite: 39F093

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituskeila
Ampeeria0.4
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty0.18 - 0.24 A vaihtovirta
Syvyys4
Halkaisija2.25 "
Vilkkuu minuutissa63, 63, 80, 120
Korkeus5.6
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS Plastic
Lampun käyttöikä26,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusRuuvi
Käyttölämpötila.-30-50 astetta C
Virtalähde120 VAC
ArvosanaIP67
Pystyakselin kiertokiinteä
Jännite120 VAC
Watts5
Leveys3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ajoneuvojen LED-valaisimissa on suljettu piirilevy, käänteinen napaisuus ja suojattu jännitepiikki, ja pohjaan on integroitu 1/2 "putkikiinnike. Useita salamakuvioita voidaan helposti valita vaihtamalla virtalähteen hyppääjää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
KE SAFETY M490 LED B -varoitusvalo Sininen 1/2 tuuman putkikiinnike | AC8AGQ 39F094 M490 LED Bsininensininen€137.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M490 LED A varoitusvalo, keltainen 1/2 tuuman putkikiinnitys
€114.36 / yksikkö