Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE TURVALLISUUS KE-SLB41-Y Punainen 16 Led Turvasauva Ja Patukka | AC8AHA 39F104

K E SAFETY KE-SLB41-Y Punainen 16 led-turvasauva ja patja

Varastossa
Tuote: AC8AHA Malli: KE-SLB41-YRistiviite: 39F104

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViestikapula
korinvärisetpunainen
Rungon materiaaliMuovi
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.20 A vaihtovirta
Syvyys1.38
Halkaisija1 47 / 64 "
Korkeus16.25
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS
Lampun käyttöikä30,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä ruuvi
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusRuuvi
Käyttölämpötila.-20-70 astetta C
Virtalähde(2) C-paristot (eivät sisälly toimitukseen)
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys1.38

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen lentokonekäyttöön, liikenteenohjaukseen, rakennustyömaille, rautateille ja teollisuuskäyttöön kestävyyden ansiosta. Toimii 3 C paristoilla jopa 91 tunnin käyttöajalla.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY KE-SLB41-Y Punainen 16 led-turvasauva ja patja
€41.76 / yksikkö