Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.03 Jatkettava laatta-anturi, 4 jalkaa pituus | AF3QUN 8C556

AMS 403.03 Jatkettava laatta-anturi, 4 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF3QUN Malli: 403.03Ristiviite: 8C556

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava laatta-anturi valmis
Halkaisija7 / 16 "
Pituus4 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvikkeet: 400.99, 402.901, 426.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.03 Jatkettava laatta-anturi, 4 jalkaa pituus
€157.58 / yksikkö