KE SAFETY KE-125 K8 Pysyvä kiinnityslippu L-kiinnike Sininen | AC8AHF 39F116

K E SAFETY KE-125 K8 Pysyvä kiinnityslippu L-kiinnike Sininen

Varastossa
Tuote: AC8AHF Malli: KE-125 K8Ristiviite: 39F116

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysyvä vuorilippu
korinvärisetsininen
Rungon materiaaliMuovi
Värisininen
Nykyinen piirretty0.20 A vaihtovirta
Syvyys12
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus51.5
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloMaalattu metallipohja
Lampun käyttöikä30,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPultti
Käyttölämpötila.-20-70 astetta C
Virtalähde(2) D-paristot (eivät sisälly toimitukseen)
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)130.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8541406010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: KE-125-K8 tarjoaa 24/7 sinilippusuojan samalla kun eliminoi ihmiselementin. Pulverimaalattu kestävyyden lisäämiseksi. Tässä lipussa on L-kiinnike, jonka avulla magneettipohjaiset valot, kuten M8, voidaan sen sijaan laittaa päälle ja pois tarpeen mukaan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY KE-125 K8 Pysyvä kiinnityslippu L-kiinnike Sininen
€366.65 / yksikkö