KE SAFETY EOT-3 Junan loppuvalo hyväksytty | AC8AHC 39F113

K E SAFETY EOT-3 End Of Train Light Fra Hyväksytty

Varastossa
Tuote: AC8AHC Malli: EOT-3Ristiviite: 39F113

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,227.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJunan loppuvalo
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliMuovi
VäriValkoinen
Nykyinen piirretty0.12 A vaihtovirta
Syvyys9
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus30
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS Plastic
Lampun käyttöikä10,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluTasainen pyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila.-20-40 astetta C
Virtalähde(2) 6 V: n paristot (eivät sisälly toimitukseen)
ArvosanaIP65
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys8.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8541406010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Se on FRA-hyväksytty ja 6 V: n CELAIR-paristot kestävät kuukausia. Elämä kestää 62 päivää kello 12. yö.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY EOT-3 End Of Train Light Fra Hyväksytty
€1,227.32 / yksikkö