Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 915701 Ovi, palamaton, 54 tuuman koko, 6-16 rumpu | CD8DBZ

JUSTRITE 915701 Ovi, palamaton, koko 54 tuumaa, 6-16 rumpu

Varastossa
Tuote: CD8DBZ Malli: 915701

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,911.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMukaan
Väriluu
Oven korkeus80 "
Oven saranaOikea
OvityyppiPalamaton
Oven leveys54 "
Ulkopuolinen korkeus80 "
Ulkoleveys54 "
Sisäkorkeus79 "
Sisäleveys53 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Päivitä 54 tuuman (1372 mm) yksioviseksi kolmipistelukkolaitteistolla ja hanki lisää tilaa lavoille, IBC:ille ja suuremmille tavaroille. Käytetään 6-16-rummun palamattomassa ja 506-cu ft Agri-Turfissa? kaapit. Tämä lisävaruste on ostettava kaapin kanssa oikean asennuksen varmistamiseksi ja/tai FM-hyväksynnän säilyttämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Kaappisovelluksiin, jotka vaativat suuremman oven
  • Sisältää lavan ja IBC-säilön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven saranaOvityyppiOven leveysSisäleveysOvien lukumääräHinta
JUSTRITE 915702 Ovi, paloluokitus, 60 tuuman koko, 6-16 rumpu | CD8DCA 91570224" vasen sarana, 36" oikea saranaPalo60 "59 "2€2,619.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915701 Ovi, palamaton, koko 54 tuumaa, 6-16 rumpu
€1,911.00 / yksikkö